品番 : EA579AT-3
品名 : 70x230mm スクレーパー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | SCR-N70 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 70mm | 刃厚 | 1.8mm |
| 全長 | 230mm | 刃材質 | ステンレス |
| ハンドル材質 | エラストマー樹脂 | 腰の強さ | 硬 |
| 重量 | 170g | ||
| 斜めタイプ | |||
| 角まで届く斜めカットブレード、壁際などエッジ作業に最適です。 | |||
| 刃は刃こぼれしにくい高熱焼入れステンレス製 | |||
| 握りやすいエラストマー樹脂グリップ | |||
| グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。 | |||
| ※通電性があります。 | |||
| ※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/18 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0131ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

