品番 : EA579BH-303
品名 : 25x254mm ヘラ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
塗装、装飾など多用途に使用できます。 | |||
材質 | 刃:スチール 柄:木 |
腰の硬さ | 硬 |
---|---|---|---|
全長 | 254mm | 刃幅 | 25mm |
刃長 | 154mm | ハンドル長 | 100㎜ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,070 円(税抜)/ 5,577 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 01:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA579BH-301 18x165mm ヘラ(硬) |
EA579BH-302 18x186mm ヘラ(硬) |
EA579BH-303 25x254mm ヘラ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)