品番 : EA579BH-50
品名 : 51x203mm パテナイフ(ステンレス/軟)
仕様
| 刃幅 | 51mm | 全長 | 203mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:ステンレス 柄:ポリスチレン |
腰の硬さ | 軟 |
| ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。 | |||
| クッション性に優れたグリップで、長時間作業に適しています。 | |||
| コンパウンドの塗布、平滑化、削り取りなど多用途に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 09:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579BH-38 38x198mm パテナイフ(ステンレス/軟) |
| EA579BH-50 51x203mm パテナイフ(ステンレス/軟) |
| EA579BH-76 76x210mm パテナイフ(ステンレス/軟) |
| EA579BH-102 102x212mm パテナイフ(ステンレス/軟) |
| EA579BH-127 127x215mm パテナイフ(ステンレス/軟) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
