詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BM-3

品名 : 65mm スクレーパー(ステンレス/硬)

仕様

メーカー 林刃物(ALLEX) 型番 23203
全長 200mm 刃幅 65mm
刃長 90mm 刃厚 1.8mm
刃材質 SUS-420J2(ステンレス刃物鋼) ハンドル材質 ポリプロピレン樹脂
腰の硬さ 硬 重量 100g
ブレードが柄の末端まで貫通している頑丈設計
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
日本製
追加説明
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/17 13:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0128ページ
バリエーション一覧
EA579BM-2 42mm スクレーパー(ステンレス/硬)
EA579BM-3 65mm スクレーパー(ステンレス/硬)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top