品番 : EA579BM-5
品名 : 65mm スクレーパー(ステンレス/硬)
仕様
| メーカー | 林刃物(ALLEX) | 型番 | 23213 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 刃幅 | 65mm |
| 刃長 | 90mm | 刃厚 | 1.8mm |
| 刃材質 | SUS-420J2(ステンレス刃物鋼) | ハンドル材質 | ポリプロピレン樹脂 |
| 腰の硬さ | 硬 | 重量 | 95g |
| Y型直刃タイプ | |||
| アール部分はパイプの錆落としに使用します。 | |||
| ブレードが柄の末端まで貫通している頑丈設計 | |||
| ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579BM-4 60mm スクレーパー(ステンレス/硬) |
| EA579BM-5 65mm スクレーパー(ステンレス/硬) |
