品番 : EA579BN-16
品名 : 20x185mm スクレーパー(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 185mm | 刃厚 | 1.4mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 20mm | 材質 | 刃:ステンレス、柄:木柄 |
| 先直 | |||
| ガラスや机にこびり付いた汚れ物、ステッカーはがし、サビ落としに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/21 16:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579BN-16 20x185mm スクレーパー(ステンレス製) |
| EA579BN-17 30x195mm スクレーパー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
