品番 : EA579DA-33
品名 : 150x200mm ゴムべら
仕様
| ゴムサイズ | 150×60mm | 材質 | 天然ゴム |
|---|---|---|---|
| 柄材質 | 木 | 全長 | 200mm |
| 柄長 | 140mm | 重量 | 約105g |
| ゴム部最高耐熱温度 | 80℃ | ||
| ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに | |||
| 高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。 できるだけ低温度で使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579DA-31 95x180mm ゴムべら |
| EA579DA-32 120x195mm ゴムべら |
| EA579DA-33 150x200mm ゴムべら |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA579DA-30 : 3本組 ゴムベラ |
ウェブカタログ画像
拡大
