品番 : EA580AB-3
品名 : 0.25-0.8mm ワイヤーストリッパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 159mm | 能力(単線) | 0.25・0.32・0.40・0.50・0.60・0.80mm |
---|---|---|---|
バネ付 | |||
ビスカッター付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 02:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA580AB-1 0.6 -2.6mm ワイヤーストリッパー |
EA580AB-2 0.4 -1.3mm ワイヤーストリッパー |
EA580AB-3 0.25-0.8mm ワイヤーストリッパー |