品番 : EA580KN-3
品名 : 19.0-40.0mm ケーブルストリッパー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 16 30 145 SB |
|---|---|---|---|
| 用途 | PVC、ゴム、シリコン、PTFE製の丸型ケーブル被覆のストリッピングに | 全長 | 150mm |
| ケーブルサイズ | φ19~40mm | 材質 | ハンドル:耐衝撃性プラスチック |
| 重量 | 140g | ||
| 円周カット、縦カットが可能な回転式ブレード 本体を回転させる事で縦割、スパイラルカットが楽に行えます |
|||
| セルフロックホールドレバー付 | |||
| 切断深さ調節機構 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0239ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580KN 6.0 -29.0mm ケーブルストリッパー |
| EA580KN-3 19.0-40.0mm ケーブルストリッパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580KN-1 : ケーブルストリッパー替刃(EA580KN用) |
ウェブカタログ画像
拡大
