品番 : EA580TB-5
品名 : 14-325mm ケーブルストリッパーセット(電ドル用アジャスター)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | DK-MS9AJSET |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4” | 適応ケーブルサイズ(m㎡) | 14・22・38・60・100・150・200・250・325 |
| 電ドルにセットし回転させるだけでCV・CVTケーブルの被覆を約1秒で決まった長さに剥せます。 | |||
| 剥き幅が調整できるアジャスター式 | |||
| 誰でも簡単、しかも精度は一定 | |||
| 刃が欠けても交換可能な替刃式 | |||
| ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能 | |||
| 専用収納ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
107,900 円(税抜)/ 118,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/04 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
