詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580WE-35

品名 : 28-35mm ケーブルストリッパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
一般的な全ての丸型ケーブルに対して縦割・横割が行えます

仕様

能力 ケーブル:φ28~35mm 全長 160mm
重量 108g 材質 ガラス繊維強化ポリアミド
一般的な全ての丸型ケーブルに対して縦割・横割が行えます
切り込み深さ調整ねじ付
追加説明
カタログ価格

2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 16:58現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA580WE-35A
  • 品番

    EA580WE-35A

  • コメント

    変更点:外観デザイン

バリエーション一覧
EA580WE-35 28-35mm ケーブルストリッパー
EA580WE-50 35-50mm ケーブルストリッパー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top