品番 : EA581AD-23
品名 : 300g 粉チョーク(赤)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | PLC2-R300 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 300g | 色 | 赤 |
| 材質 | 容器:PE,PP | 重量 | 355g |
| サイズ | φ60×190 | 用途 | チョークライン用 |
| 微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます | |||
| 容器は完全密封で粉チョークが湿りません | |||
| チョーク量の調整がしやすく、最後まで使い易い片側寄せジョーゴ型口元を採用 | |||
| 追加説明 |
●サイズ縦(mm)…195 ●サイズ横(mm)…65 ●サイズ奥(mm)…65 ●サイズ重量(g)…355 ●PKサイズ縦(mm)…195 ●PKサイズ横(mm)…65 ●PKサイズ奥(mm)…65 ●PKサイズ重量(g)…355 ●チョークライン用チョーク ●チョークライン用チョーク ●微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます ●容器は完全密封で粉チョークが湿りません ●内容量:300g ●材質・・・内容物:SiO2(二酸化ケイ素)、容器:PE、容器:PP●建材によっては色が落ちない場合があります。必ず目立たない場所でご確認の上お使い下さい。 |
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/25 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581AD-21 300g 粉チョーク(白) |
| EA581AD-22 300g 粉チョーク(青) |
| EA581AD-23 300g 粉チョーク(赤) |
| EA581AD-24 300g 粉チョーク(黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA581AD-4 : 10m チョークライン(自動巻) |
| 本体 | EA581AD-5 : 30m チョークライン(はや巻) |

