品番 : EA581DA-21
品名 : 180ml 墨汁(朱)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | PSS2-180 |
|---|---|---|---|
| 色 | 朱 | 内容量 | 180ml |
| 材質 | 内容物:水溶液 容器:LDPE |
重量 | 225g |
| 化繊つぼ糸に最適 | |||
| 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。 | |||
| 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。 | |||
| 竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。 | |||
| 塩分を含んでいません。 | |||
| ※適用本体は下記のその他関連商品をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 08:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0723ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581DA-20L 450ml 墨汁(黒) |
| EA581DA-20 180ml 墨汁(黒) |
| EA581DA-21 180ml 墨汁(朱) |
| EA581DA-22 180ml 墨汁(白) |
| EA581DA-23 180ml 墨汁(青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA581DA-4 : 20m 墨つぼ(赤) |
| 本体 | EA581DA-5 : 20m 墨つぼ(青) |
| 本体 | EA581DA-7 : 20m 墨つぼ(青) |
| 本体 | EA581DA-8A : 20m 墨つぼ(赤) |
| 本体 | EA581DA-31 : 21m 墨つぼ(赤) |
| 本体 | EA581DA-36 : 15m 墨つぼ(ミニ/黒) |
| 本体 | EA581DA-61 : 30m 墨つぼ(ミニ/青) |
