品番 : EA581DB-5A
品名 : 180ml 墨汁
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 180ml | 色 | 黒 |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 06:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA581DB-5A 180ml 墨汁 |
EA581DB-6A 180ml (朱)液 |
EA581DB-7A 180ml (白)墨汁 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)