品番 : EA581E-12
品名 : スクールチョーク(赤/100本)
仕様
| 色 | 赤 | 入数 | 100本 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ12×80mm | 材質 | 焼石膏+顔料 |
| 人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラのない書きやすさ。 | |||
| チョーク材料は安全基準に適合した焼きせっこうで作られ、和文を書くのに適した書き味です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 04:25現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1780ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581E-11 スクールチョーク(白/100本) |
| EA581E-12 スクールチョーク(赤/100本) |
| EA581E-13 スクールチョーク(青/100本) |
| EA581E-14 スクールチョーク(黄/100本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA846Y-1 : チョークホルダー |
| 本体 | EA581E-120 : [4本組] チョークホルダーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番別、100本入
