品番 : EA581E-7
品名 : [黄] 乾湿両用チョーク(10本)
仕様
| 商品名 | レインボーチョーク | 用途 | 工事現場や屋外掲示、路面マーキングなどに |
|---|---|---|---|
| サイズ | 60(W)×25(D)×85(H)mm | 重量 | 80g |
| カラー | 黄 | 材質 | 石膏 |
| 主原料 | 硫酸カルシウム | 入数 | 10本 |
| 耐水性が高い石膏製チョーク | |||
| 天候を選ばず、水に濡れても消えません。 | |||
| コーティング加工されていて、手を汚しません。 | |||
| 屋外用 | |||
| グリーン購入法適合商品 【主原料に陶磁器成形用石こう型の廃型石膏を40%配合】 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/19 22:11現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581E-5 [白] 乾湿両用チョーク(10本) |
| EA581E-6 [赤] 乾湿両用チョーク(10本) |
| EA581E-7 [黄] 乾湿両用チョーク(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
