品番 : EA584A-4A
品名 : M4 ドリルエキストラクター(左回転)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
素早く簡単に壊れたボルトを抜き取れます
仕様
| 用途 | 折れたボルトやネジの抜き取り作業に | 仕様 | 左回転専用(逆転) |
|---|---|---|---|
| 適合ボルトサイズ | M4 | シャンク | φ3.5mm/六角3.2mm |
| 全長 | 32mm | ドリル材質 | HSS |
| 電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。 | |||
| ドリル側でネジやボルトに下穴をあけ、エキストラクター側でネジを抜き取ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA584A-3A M3 ドリルエキストラクター(左回転) |
| EA584A-4A M4 ドリルエキストラクター(左回転) |
| EA584A-5A M5 ドリルエキストラクター(左回転) |
| EA584A-6A M6 ドリルエキストラクター(左回転) |
| EA584A-8A M8 ドリルエキストラクター(左回転) |
| EA584A-10A M10 ドリルエキストラクター(左回転) |
