品番 : EA584BB
品名 : M5-M20/5本組 スクリューエキストラクター
右ねじ、左ねじどちらも抜き取れます
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 471 900 3 |
|---|---|---|---|
| ボルトサイズ | M5~M6・M8~M10・M10~M12・M12~M16・M16~M20 | 六角サイズ | 1/4”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4” |
| 全長 | 60・67・75・81・90mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 総重量 | 232g | ||
| 右ねじ、左ねじのどちらも抜き取れるエキストラクターセット | |||
| 先端はピン形状で穴開け前の位置決めとして使えます。 | |||
| 強力に噛み合うダブルエッジ構造が下穴にガッチリ食い込み、滑らずネジやボルトを引き抜きます。 | |||
| 収納ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,210 円(税抜)/ 10,131 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0347ページ | ||||
代替品
![]() |
|

