品番 : EA584BA-2
品名 : M3-M24/6本組 スクリューエキストラクター
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 470 901 3 |
|---|---|---|---|
| ボルトサイズ | M3~M6・M6~M8・M8~M11・M11~M14・M14~M18・M18~M24 | 四角幅 | 2.5・3.6・4.8・7・9・12mm |
| 全長 | 50・57・64・71・78・85mm | 先端径 | 1.75・2.2・3.3・4.7・6.35・9.5mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 総重量 | 約206g |
| 右ねじ専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0347ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA584BA-1 M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター |
| EA584BA-2 M3-M24/6本組 スクリューエキストラクター |
| EA584BA-3 M3-M45/8本組 スクリューエキストラクター |
ウェブカタログ画像
拡大


