詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584BA-3

品名 : M3-M45/8本組 スクリューエキストラクター

抜群の耐久性と高い作業性を発揮します

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 470 902 3
ボルトサイズ M3~M6・M6~M8・M8~M11・M11~M14・M14~M18・M18~M24・M24~M33・M33~M45 四角幅 2.5・3.6・4.8・7・9・12・14.5・18mm
全長 50・57・64・71・78・85・92・100mm 先端径 1.75・2.2・3.3・4.7・6.35・9.5・12.7・17.5mm
材質 クロムバナジウム鋼 総重量 約670g
右ねじ専用
追加説明
カタログ価格

9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 03:59現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0347ページ

代替品

EA584BC-3A
  • 品番

    EA584BC-3A

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA584BA-1 M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター
EA584BA-2 M3-M24/6本組 スクリューエキストラクター
EA584BA-3 M3-M45/8本組 スクリューエキストラクター
ウェブカタログ画像
  • 右ねじ専用

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top