詳細表示

このページのURL:

品番 : EA585AE-52

品名 : φ42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式)

ラチェット機構で少ない力で高い切断能力を発揮します

仕様

銅・アルミ専用
切断能力 φ42mm(400m㎡)(AWG750MCM)
ロックダイヤル付
全長 240mm
追加説明
カタログ価格

24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/17 22:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0239ページ
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top