品番 : EA585AE-62
品名 : φ52mm/280mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
仕様
| 切断能力 | φ52mm(400m㎡) | 全長 | 280mm |
|---|---|---|---|
| 銅・アルミケーブル用 | |||
| てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/21 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0210ページ 0239ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA585AE-61 φ32mm/240mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式) |
| EA585AE-62 φ52mm/280mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA585AE-621 : [EA585AE-62用]ケーブルカッター替刃・固定刃 |
| 部品 | EA585AE-622 : [EA585AE-62用]ケーブルカッター替刃・可動刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
