品番 : EA585GG-1
品名 : φ30mm/394mm ケーブルカッター(ラチェット式)
仕様
| 切断能力 | φ30mm(400m㎡) | 全長 | 394mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:鍛造スチール ハンドル:グラスファイバー |
重量 | 2.4kg |
| 2スピード機構で素早く確実にケーブルを切断可能なケーブルカッター | |||
| ブレードリリース機能により、切断の途中でも刃を開くことが可能です。 | |||
| コンパクト設計で狭い場所での作業に優れます。 | |||
| 銅・アルミケーブル用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
149,300 円(税抜)/ 164,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA585GG-1 φ30mm/394mm ケーブルカッター(ラチェット式) |
| EA585GG-2 φ30mm/486mm ケーブルカッター(ラチェット式) |
