品番 : EA585JC-12
品名 : ケーブルカッター替刃(EA585JC-2用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | ME250S-C |
|---|---|---|---|
| 重量 | 640g | ||
| EA585JC-2用替刃 | |||
| 1枚入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,880 円(税抜)/ 8,668 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/17 07:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0210ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA585JC-2 : φ 26mm/615mm ケーブルカッター(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
替刃のみ

