品番 : EA585JC-2
品名 : φ 26mm/615mm ケーブルカッター(絶縁)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | ME-250S |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | IV線:250m㎡ VVR線:60m㎡×3心 CV線:200m㎡ CVT線:60m㎡ |
最大切断能力 | φ26mm |
| 全長 | 615mm | 重量 | 1.5kg |
| 耐電圧50000V | |||
| 銅線専用 | |||
| 特殊刃物鋼 | |||
| 軽くて衝撃にも強いガラス繊維入りFRP樹脂ハンドル | |||
| すばらしい切れ味! 刃部は刃物用特殊鋼を使用。 太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸みをほとんど変化させることがありません。 |
|||
| <感電事故防止> 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません。 |
|||
| <注意> ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。 ・指定された電線以外には使用しないでください。 ・切断能力以内でご使用ください。 ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。 ・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0210ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA585JC-1 φ 21mm/460mm ケーブルカッター(絶縁) |
| EA585JC-2 φ 26mm/615mm ケーブルカッター(絶縁) |

