品番 : EA585JC-1A
品名 : φ 21mm/460mm ケーブルカッター(絶縁)
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC20E150S |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | IV線:150m㎡ VVR線:22m㎡×3心 CV線:100m㎡ CVT線:22m㎡ |
最大切断能力 | φ21mm |
| 全長 | 460mm | 重量 | 980g |
| ハンドル材質 | G-FRP樹脂 | ||
| 銅線専用 | |||
| 耐電圧50000V | |||
| 刃部は精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用しています。 | |||
| 太い電線を楽に切断でき、その上ケーブルの丸みをほとんど変化させません。 | |||
| G-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い | |||
| <感電事故防止> 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません。 |
|||
| <抜群の絶縁性> ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用しています。 |
|||
| <注意> ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。 ・指定された電線以外には使用しないでください。 ・切断能力以内でご使用ください。 ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。 ・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA585JC-1A φ 21mm/460mm ケーブルカッター(絶縁) |
| EA585JC-2A φ 26mm/615mm ケーブルカッター(絶縁) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA585JC-11A : ケーブルカッター替刃(EA585JC-1A用) |
