品番 : EA585JD-13
品名 : ケーブルカッター替刃(EA585JD-3用)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | ME325-C |
|---|---|---|---|
| 付属品 | ボルト(短)×1個、ボルト(長)×1個 六角穴付皿ボルト×1個、六角ナットM8×2個 UナットM8×2個、平座金×2個 |
総重量 | 905g |
| EA585JD-3用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/28 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0238ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA585JD-3 : φ 35mm/605mm ケーブルカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
替刃のみ

