品番 : EA585JD-3
品名 : φ 35mm/605mm ケーブルカッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | ME-325 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | IV線:400m㎡ VVR線:60m㎡×3心 CV線:400m㎡ CVT線:60m㎡ |
最大切断能力 | φ35mm |
| 全長 | 605mm | 重量 | 2.23kg |
| ハンドル材質 | アルミ合金 | ||
| 銅線ケーブル専用 | |||
| 驚異の切れ味! | |||
| 刃部は精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用し、太い電線を楽に切断できるようにし、ケーブルの丸みをほとんど変化させません。 | |||
| 倍力機構(オートギアシフト機構)で楽に切断ができます。 | |||
| A:てこ方式→B:倍力(オートギアシフト)機構→C:てこ方式 A:刃物が被覆を切断するまでは、てこ方式(ハンドル荷重が軽い範囲) B:銅線の切り始めから半分以上切断するまでには、倍力機構(オートギアシフト機構)切替え切断(最も力を必要とする部分) C:銅線が残り少なくなった時点で再びてこ方式切断 |
|||
| <注意> ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。 ・指定された電線以外には使用しないでください。 ・切断能力以内でご使用ください。 ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。 ・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0238ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA585JD-13 : ケーブルカッター替刃(EA585JD-3用) |

