品番 : EA586WA
品名 : φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | K-54-B |
|---|---|---|---|
| 用途 | 錆ついて固着したナットを割って取り外す 強度区分5・6・8対応 |
適用 | スチールナット用 (ステンレスナット、焼入れ(鍛造)ナット不可) |
| セット内容 | 10-27mm ナットスプリッター、替刃(刃幅:14mm) 17-36mm ナットスプリッター、替刃(刃幅:16mm) 17×19mmめがねレンチ |
強度区分 | 8 |
| 許容トルク | 800 N/m㎡ | 材質 | 本体:炭素鋼 刃:特殊合金鋼 |
| 注意 | 熱処理されたナットにはご使用頂けません。(ご使用された場合の刃の破損はクレーム対象外となります) | ||
| 両刃式 | |||
| ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。 | |||
| 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。 | |||
| ※刃が破損した場合はすぐに交換してください。 | |||
| ※インパクトレンチ(充電式/エアー式)は使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
88,300 円(税抜)/ 97,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 17:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA586W-2 : 10-27mm ナットスプリッター |
| セット商品 | EA586W-3 : 17-36mm ナットスプリッター |
| セット商品 | EA586W-2B : [EA586W-2用] 替刃 |
| セット商品 | EA586W-3B : [EA586W-3用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
