品番 : EA588ME-4.5
品名 : 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/極浅丸曲型)
R刃が浅丸型よりさらに浅いため、彫ったあとを平らにするのに便利です。
仕様
全長 | 212mm | 刃幅 | 4.5mm |
---|---|---|---|
形状 | 極浅丸曲型 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
R刃が浅丸型よりさらに浅いため、彫ったあとを平らにするのに便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/10 05:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0140ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)