品番 : EA588MH-12
品名 : 12.0mm 彫刻刀(安来鋼/キワ型)
図案の線に沿って切り込むときに便利です。
仕様
| 全長 | 212mm | 刃幅 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 形状 | キワ型 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
| 図案の線に沿って切り込むときに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0141ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
