詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588MS-6

品名 : 6.0mm 彫刻刀(安来鋼/ケン刃)

先端が尖り、両刃になっているため、切出し刀よりも細かい仕上げが可能です。

仕様

全長 212mm 刃幅 6mm
形状 ケン刃 材質 刃:安来鋼
柄:朴
先端が尖り、両刃になっているため、切出し刀よりも細かい仕上げが可能です。
追加説明
カタログ価格

2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/10 07:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0142ページ
バリエーション一覧
EA588MS-1.5 1.5mm 彫刻刀(安来鋼/ケン刃)
EA588MS-2 2.0mm 彫刻刀(安来鋼/ケン刃)
EA588MS-3 3.0mm 彫刻刀(安来鋼/ケン刃)
EA588MS-4.5 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/ケン刃)
EA588MS-6 6.0mm 彫刻刀(安来鋼/ケン刃)
EA588MS-7.5 7.5mm 彫刻刀(安来鋼/ケン刃)
EA588MS-9 9.0mm 彫刻刀(安来鋼/ケン刃)
EA588MS-12 12.0mm 彫刻刀(安来鋼/ケン刃)
EA588MS-13.5 13.5mm 彫刻刀(安来鋼/ケン刃)
EA588MS-15 15.0mm 彫刻刀(安来鋼/ケン刃)
EA588MS-18 18.0mm 彫刻刀(安来鋼/ケン刃)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top