品番 : EA589-11
品名 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(ステンレス刃/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ムラテックKDS | 型番 | LB-10SH |
---|---|---|---|
刃長(mm) | 100 | 刃幅(mm) | 18 |
刃厚(mm) | 0.5 | 入数 | 10枚 |
材質 | ステンレス | 重量(g) | 8 |
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 13:44現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA589A-2 : 166mm カッターナイフ(ステンレス刃/ねじ) |
本体 | EA589A-1 : 166mm カッターナイフ(ステンレス刃/オート) |
本体 | EA588DC-1 : 57mm 平かんな |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10枚入