品番 : EA589A-2
品名 : 166mm カッターナイフ(ステンレス刃/ねじ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ムラテックKDS | 型番 | L-35N SS |
---|---|---|---|
ロック | ねじ | 刃長(mm) | 100 |
刃幅(mm) | 18 | 刃厚(mm) | 0.5 |
色 | 白 | 全長 | 166mm |
材質 | 刃:ステンレス 本体:ABS樹脂、エラストマラバー |
重量(g) | 79 |
握りやすさを追求したボディにステンレス刃付 | |||
滑りにくいエラストマラバー | |||
力のかけやすいホールドグリップ | |||
安全ロープ取付け穴付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 17:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA589A-1 166mm カッターナイフ(ステンレス刃/オート) |
EA589A-2 166mm カッターナイフ(ステンレス刃/ねじ) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA589-11 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(ステンレス刃/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
