品番 : EA589AA-52
品名 : 8.5x0.5mm ナイフ替刃(EA589AA-50用/10枚/丸)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 33.50 |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 40 | 刃幅(mm) | 8.5 |
| 刃厚(mm) | 0.5 | 材質 | スチール |
| 仕様 | 丸刃 | 重量 | 0.9g(1枚当たり) |
| ケースサイズ | 66×25×18.5mm | 総重量 | 21.8g |
| 入数 | 10枚 | ||
| EA589AA-50用 | |||
| 両面研磨刃で均等性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589AA-50 : 8.6x148mm アートナイフ |
ウェブカタログ画像
拡大
