品番 : EA589AA-58
品名 : ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/片刃)
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 784.50 |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 28.5 | 刃幅(mm) | 5.7 |
| 刃厚(mm) | 0.63 | 材質 | スチール |
| 仕様 | 片刃 | 重量 | 0.6g(1枚当たり) |
| ケースサイズ | 66×25×18.5mm | 総重量 | 18g |
| 入数 | 10枚 | ||
| EA589AA-56用 | |||
| 両面研磨刃で均等性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/20 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1796ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589AA-58 ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/片刃) |
| EA589AA-59 ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/片刃/tinコート |
| EA589AA-60 ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/トリミング/SUS) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589AA-56 : 5.7x120mm アートナイフ |
| 仕様別商品 | EA589AA-57 : ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/両刃) |
| 仕様別商品 | EA589AA-59 : ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/片刃/tinコート |
| 仕様別商品 | EA589AA-60 : ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/トリミング/SUS) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入り
