詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589AS-33

品名 : 130mm カッターナイフ(黄)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 LC303YBL
用途 薄物切断用 ロック オート
刃長 80mm 刃幅 9mm
刃厚 0.38mm 全長 130mm
材質 本体:ABS
刃:SK120(旧SK2)
重量 26g
握りやすい樹脂製グリップ
刃折り器付き
替刃2枚付き
ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます。
スナッパーはクリップタイプでポケットに差し込めます。
追加説明
カタログ価格

370 円(税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/09 02:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1799ページ
ウェブカタログ画像
  • 刃折り器(スナッパー)付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top