品番 : EA589AS-39
品名 : 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | LB-30P |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 80mm | 刃幅 | 9mm |
| 刃厚 | 0.38mm | 材質 | SK120(旧SK2) |
| 入数 | 10枚 | 重量 | 2g(1枚あたり) |
| A型カッター用替刃 | |||
| ※適用カッターは本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/09 02:50現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1799ページ 1802ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589AS-39 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚) |
| EA589AS-39B 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589AS-31 : 130mm カッターナイフ(ステンレス製) |
| 本体 | EA589AS-33 : 130mm カッターナイフ(黄) |
| 本体 | EA589AT-29 : 150mm カッターナイフ(ソフトグリップ) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
