品番 : EA589AT-26
品名 : 155mm カッターナイフ(ソフトグリップ/ネジロック)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | LC641YBL |
|---|---|---|---|
| ロック | ねじ | 刃長 | 100mm |
| 刃幅 | 22mm | 刃厚 | 0.65mm |
| 全長 | 155mm | 材質 | 本体:エラストマー樹脂 刃:SK120 |
| 重量 | 100g | ||
| 替刃式 | |||
| J型刃使用 | |||
| 強力ネジ式ロック | |||
| 刃が滑り出ないピッチ送り方式 | |||
| しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ | |||
| 頑丈な0.8mm厚のブレードホルダー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/21 15:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1801ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589AT-25 155mm カッターナイフ(ソフトグリップ/オートロック) |
| EA589AT-26 155mm カッターナイフ(ソフトグリップ/ネジロック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589AT-51 : 100x22x0.65mm カッターナイフ替刃(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
