品番 : EA589AT-38
品名 : 150mm カッターナイフ(アルミ製/爪付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
厚物切断用 | |||
材質 | 本体:アルミダイカスト、刃:SK120(旧SK2) | ||
---|---|---|---|
ネジロック式 | |||
カラー | ブラック | 全長 | 170mm |
刃長 | 100mm | 刃幅 | 18mm |
刃厚 | 0.5mm | 重量 | 120g |
刃が滑り出ないピッチ送り方式 | |||
はがす、しるす、つめる等に便利なステンレス製フィン付 | |||
ブレードは際切りなどに適したサイドブレードタイプ。 | |||
グリップはフラットタイプ、刃先が見やすく細かいカッティングに適します。 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…170 ●サイズ横(mm)…40 ●サイズ奥(mm)…27 ●サイズ重量(g)…120 ●PKサイズ縦(mm)…216 ●PKサイズ横(mm)…60 ●PKサイズ奥(mm)…29 ●PKサイズ重量(g)…160 ●高級感のあるアルミボディー 便利なフィン付 ●厚物切断用カッター ●強力ネジ式ロックです ●刃が滑り出ないピッチ送り方式です ●ブレードは際切りなどに適したサイドブレードタイプ ●スリムなダイカストボディで、理想のウエイトバランスと高い耐久性を確保 ●グリップはフラットタイプ、刃先が見やすく細かいカッティングに適します ●替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ●ネジロック式 ●フィン付 ●材質・・・本体:アルミダイカスト、フィン:ステンレス●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。 |
---|
カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 11:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
メイン画像
拡大
.jpg)