品番 : EA589AT-64
品名 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | CBL-SK50 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 100mm | 刃幅 | 18mm |
| 刃厚 | 0.5mm | 入数 | 50枚 |
| 材質 | SK120(旧SK2) | ||
| L型カッター替刃 | |||
| 刃欠けに強い鋭角刃 | |||
| ※適用カッターは下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/22 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1801ページ 1802ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589AT-63 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚) |
| EA589AT-64 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:50枚
