品番 : EA589AY-22
品名 : 開梱用 カッター
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 239B |
|---|---|---|---|
| サイズ | 172×44×20mm | 重量 | 54g |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 刃:ステンレス |
全長 | 37.9mm |
| 刃幅 | 44mm | 刃厚 | 0.7mm |
| 刃に指が触れにくく、荷物の中身を傷つけにくい安心設計の開梱用カッター | |||
| タフなボディにワンタッチで着脱できる替刃式 | |||
| ストレッチフィルム、ダブルカートン、ゴムシート、厚手の床材のカットにも対応しています。 | |||
| 厚手のものを切るのに十分な刃幅ながら、刃の露出をできるだけ抑えた設計です。 カートンを切った勢い、刃の出しっぱなしが原因の怪我などのリスクを軽減します。 |
|||
| 刃はサビに強いステンレス刃を採用しています。 | |||
| 後部のテープスリッターは差し込みやすい形状で、繰り返し使用してもすり減りにくい金属製です。 | |||
| 前方のグレーの部分は耐摩耗性に優れ、ハードな使用にも耐えられる素材を使用しています。 また、グリップ部は握りやすい厚さで疲れにくく、作業効率の向上が期待できます。 |
|||
| 本体後部の穴には、不意な落下や紛失を防ぐコードを取り付けることができます。 (コードは付属しておりません。) |
|||
| 左右両用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/16 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1641ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589AY-26 : [EA589AY-22用] 替刃(2枚) |
| 部品 | EA589AY-28 : [EA589AY-22用] 替刃(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
