品番 : EA589AY-26
品名 : [EA589AY-22用] 替刃(2枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | XB239-2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA589AY-22用替刃 | 材質 | ステンレス |
| 全長 | 37.9mm | 刃幅 | 44mm |
| 刃厚 | 0.7mm | 入数 | 2個入り |
| 刃に指が触れにくい安心設計の開梱用カッター用替刃 | |||
| 刃は左右2ヶ所使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 17:47現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1641ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589AY-22 : 開梱用 カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
