品番 : EA589BA-7
品名 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(20枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | HBB20K |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 126 | 刃幅(mm) | 25 |
| 刃厚(mm) | 0.7 | 刃材質 | 合金工具鋼 (特専黒刃) |
| 入数 | 20枚 | ||
| 特大H型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃 | |||
| 刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応可能 | |||
| 大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。 | |||
| プラケース包装 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1802ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589BA-6 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(5枚) |
| EA589BA-7 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(20枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589BA : 180mm カッターナイフ |
| 本体 | EA589CY-1 : 185mm カッターナイフ(ソフトグリップ/ネジロック) |
| 本体 | EA589CY-2 : 185mm カッターナイフ(ソフトグリップ/オートロック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数20枚
