品番 : EA589BR-14
品名 : スタンド式刃折器
仕様
メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 214B |
---|---|---|---|
材質 | ABS樹脂 | サイズ | 本体:60×20×110(H)mm スタンド使用時:66×66.5×116(H)mm |
重量 | 120g | 用途 | L刃M刃S刃のカッターの刃を安全に折れます。 |
刃折レバーを使って、軽い力で恐怖感無く簡単に刃を折れるレバー式の刃折器です。 | |||
本体内で刃が折れ、誤って刃が飛ぶ心配もありません。 | |||
刃折口は、 ・S(小型刃/細工刃:9mm幅) ・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅) ・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。 |
|||
卓上型としても、手持ち型としてもお使いいただけます。 | |||
刃を折る時、刃がしっかりと刃折口に入っているか、刃が折れたかどうかを前から確認できるので安心です。 | |||
刃折器をスタンドから外して、手持ちで刃を折ることもできます。 | |||
刃折器のスタンドの背面は、カッターナイフや替刃などをまとめて収納することもできます。 | |||
※特大H型刃には対応しておりません。一部本体で非対応のものがあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/06 22:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1854ページ |