品番 : EA589CD
品名 : 148mm カッターナイフ
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 11B |
|---|---|---|---|
| 様式 | ねじロック式 | 刃幅 | 18mm |
| 刃厚 | 0.5mm | 全長 | 148mm |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 刃:SK-120(炭素工具鋼) |
重量 | 83g |
| 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ大型カッターナイフ | |||
| 刃先までしっかり固定できるネジロック式 | |||
| 握りやすいハンドル | |||
| 替刃は付属しておりません。 | |||
| 刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/21 15:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1800ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589CD 148mm カッターナイフ |
| EA589CD-10 カッターナイフ(替刃10枚付セット) |
