品番 : EA589CE-12
品名 : 132mm カッターナイフ(替刃10枚付セット)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・本体×1本 ・替刃×10枚 |
様式 | 本体:オートロック式 |
| 刃長 | 74mm | 刃幅 | 9mm |
| 刃厚 | 0.38mm | 全長 | 132mm |
| 刃角 | 30° | 材質 | ・本体 ホルダー材質:ステンレス(研磨仕上) 刃材質:合金工具鋼 ・替刃 刃材質:合金工具鋼 |
| 重量 | 本体:19g | ||
| 切り口がよく見える、細かな作業に適した折る刃式細工用カッターナイフ | |||
| 刃先が30°の鋭角刃で、細かな作業も快適に行えます。 | |||
| 持ちやすいスリムなステンレス製ホルダー | |||
| デリケートなカッティングに適しています。 | |||
| 切れ味が悪くなったら刃を折って新しい刃先を使うことができます。 使用頻度の高い方でも刃を交換する手間が省け、効率的に作業を進められます。 |
|||
| 刃を反転させて装着すれば左利き用として使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1799ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589CE-2 132mm カッターナイフ(細工用) |
| EA589CE-12 132mm カッターナイフ(替刃10枚付セット) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589CE-2B : [EA589CE-2用]カッターナイフ替刃(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※替刃10枚付き
