品番 : EA589CF-11
品名 : 116mm クラフトナイフ(L)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 34B |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体・刃:ステンレス | 様式 | スライド式 |
| 全長 | 116mm | 刃長 | 105mm |
| 刃幅 | 20mm | 切断面長 | 55mm |
| 刃厚 | 1.2mm | 重量 | 50g |
| 刃の長さが調節出来るスライド式です。 | |||
| 切り出しタイプの替刃式カッター | |||
| アウトドアにも使える、サビに強いステンレス製です。 | |||
| 1.2ミリ厚の刃は、ハンドワークやアウトドアでタフに活躍します。 | |||
| 丸ごと水洗いできます。 | |||
| ネジを外すと、本体の前方から刃を取り出せます。新しい替刃と交換し、再度ネジを取り付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/28 08:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1798ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA589CF-11K : [EA589CF-11用]ナイフ替刃(2枚) |
