品番 : EA589CF-11K
品名 : [EA589CF-11用]ナイフ替刃(2枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | XB-34 |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA589CF-11用替刃 | 刃材質 | ステンレス |
| 刃長 | 105mm | 刃幅 | 20mm |
| 切断面長 | 55mm | 刃厚 | 1.2mm |
| 入数 | 2枚入り | ||
| 錆に強いステンレス製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/03/28 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1798ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CF-11 : 116mm クラフトナイフ(L) |
ウェブカタログ画像
拡大
