詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CL-13

品名 : [EA589CL-11、-31用]替刃(10枚)

仕様

メーカー オルファ(OLFA) 型番 RB28-10
刃形状 28mm円径刃 材質 タングステン綱
刃幅 φ28mm 刃厚 0.3mm
重量 32g 入数 10枚入り
EA589CL-11、-31用替刃
布・紙、薄いゴムシート、フィルムなど切りにくい素材も自在にカットできます。
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/15 00:24現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1796ページ
ウェブカタログ画像
入数10枚
  • 入数10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top